DigiTorque V02, Drehmomentgriff mit Digitalanzeige, Set in praktischer ToolBox mit Bits für Schlitz-, PH-, PZ-, TX- und 6-kant-Schrauben

Artikel-Nr.: 9320.Set B2 CBB
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Drehmomentschraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 9320.Set B2 CBB
    EAN / GTIN 7610733288663
    Herstellernummer PB 9320.Set B2 CBB

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • DigiTorque V02, Drehmomentschraubendreher mit Digitalanzeige, Set in praktischer ToolBox
    • für Schraubarbeiten mit wiederholgenauem Anzugsmoment (zertifiziert +/- 6% )
    • für Labor, Entwicklung, Hobby etc., mit C6 Bits für Schlitz-, PH-, PZ-, TX- und 6-kant-Schrauben
    • PrecisionBits mit präzisen, massgenauen Spitzen, optimaler Sitz in den Schrauben
    • 2-Komponenten Griff mit weichem Mantel, angenehme Handhabung
    • Elektronik mit NFC Schnittstelle, erleichtertes Justieren mit NFC- oder über Tasten-Funktion
    • automatisches Auslösen, unterstützt durch hör- und spürbaren Klick
    • drehbare Kappe mit Digitalanzeige, einfach verstellbar ohne Hilfswerkzeug
    • auswechselbare Batterie, Typ CR1/3N 3 Volt Lithium
    • Garantie für Drehmomentgriffe, 3 Jahre ab Kaufdatum auf Herstellungs- und Materialfehler
    • Kalibrieren, gegebenenfalls justieren nach 5'000 Klicks oder jährlich empfohlen
    • Kalibration über akkreditierte Prüfstelle oder Hersteller empfohlen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb